051740 プーマ ソックスストッパーJ PUMA 80225516

051740 プーマ ソックスストッパーJ PUMA 80225516
051740 プーマ ソックスストッパーJ PUMA 80225516

プーマ ソックスストッパーJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ハイ リスク レッド×ライト グレー
注文コード
80225516
品番
051740
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

伸縮性のある使い勝手バツグンの男女兼用のソックスストッパー。クイッククロージャーにて調整でき、ストレスフリーでご使用いただけます。全面にプーマキャットロゴを施し、アクセントをプラスしました。ソックスのズレを防止しプレーを効果的にアシストしてくれるので、シンガードストッパーとしても重宝します。

色
ハイ リスク レッド×ライト グレー
仕様
プーマキャットロゴ / 2本セット / 高い伸縮性素材
幅(cm)
2.5
長さ(cm)
36
素材
合成繊維(ポリエステル) / 合成繊維(ナイロン)
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする