曜日別特売
Q3FRSTY0700J アローシューズ YL6002 YAMAHA(ヤマハ) 80232297

サンプル画像

Q3FRSTY0700J アローシューズ YL6002 YAMAHA(ヤマハ) 80232297
Q3FRSTY0700J アローシューズ YL6002 YAMAHA(ヤマハ) 80232297
Q3FRSTY0700J アローシューズ YL6002 YAMAHA(ヤマハ) 80232297
Q3FRSTY0700J アローシューズ YL6002 YAMAHA(ヤマハ) 80232297
Q3FRSTY0700J アローシューズ YL6002 YAMAHA(ヤマハ) 80232297
Q3FRSTY0700J アローシューズ YL6002 YAMAHA(ヤマハ) 80232297

アローシューズ YL6002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード80232297品番Q3FRSTY0700J
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

スポーティーにもカジュアルにも合わせやすい防水ライディングシューズ(RSタイチOEMモデル)
〇全天候での使用に対応
アッパー内部には防水透湿素材のドライマスターを採用
着脱のしやすさと優れたフィット感を実現(BOAフィットシステムを採用)
BOAシステム
ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム
〇雨天時でも安心
防水・透湿素材"ドライマスター"を採用。全天候での使用に対応
〇衝撃をやわらげる
かかと部分の大型プロテクターやソールにボリュームをもたせ外側に張り出すことで転倒時の衝撃が直接足に伝わりにくい構造
〇シフトガードを配置
左足のシフトペダルが当たる部分にはシフトガードを配置、シューズ本体へのダメージや度重なるシフトチェンジによるつま先の痛みを軽減
〇プロテクター内蔵
つま先やかかとに配置されたインナープロテクターにより、身体へのダメージを最小限におさえる
〇歩行時のストレスを軽減
ハイカット仕様により転倒時でもシューズが脱げにくく、履き口を分割構造にすることで適度に足首を締めつつも歩きやすい仕様に。軽量ソールで歩行時の疲労を軽減します。
〇夜間の被視認性にも配慮
夜間走行時に周囲の車両から目立つよう、各所に反射材を装備

サイズ(cm)
24.5
材質
【アッパー】人工皮革 83% / ナイロン 8% / TPU 6% / ラバー3%【アウトソール】EVA 60% / ラバー40%
色
ブラック/ブルー
注意
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
※誤ってBOAワイヤーを切断しないために、商品タグのボールチェーンは手で外してください。
※破損の恐れがあるため、ワイヤーガイドを強く引っ張らないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする