ENDO シリコンプロクリーナー 小

ENDO シリコンプロクリーナー 小 - ホワイトサムENDO シリコンプロクリーナー 小 - ホワイトサム

新色発売です。従来のホワイト【注文コード:57569698】とソフト(イエロー)【注文コード:57569707】に、ブルーが追加しました。長年、皆さまからお使いいただいているロングセラー品。ヘラと柄が一体型のオールシリコンヘラです。耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。耐熱性にすぐれ、一体型なので洗浄しやすく衛生的です。色で用途別に分けてご使用いただけます。特殊な樹脂芯でコシの強い理想的な弾力性。

材質
芯部:66ナイロン・ステンレススチール
材質(本体)
シリコンゴム
幅W×全長(mm)
55×255
コード
45006480
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306531ブルー
¥2,000
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする