メモブロック 500枚

メモブロック 500枚 - Pukka Padメモブロック 500枚 - Pukka Padメモブロック 500枚 - Pukka Padメモブロック 500枚 - Pukka Padメモブロック 500枚 - Pukka Padメモブロック 500枚 - Pukka Padメモブロック 500枚 - Pukka Padメモブロック 500枚 - Pukka Pad

「Bloom」コレクション、メモブロック。イギリス発祥のステーショナリーブランド、Pukka Pad(プッカパッド)のブルームコレクション。ホログラフィック仕様の華やかなフローラルデザインを側面にも採用し、70gsmの用紙を500枚綴った天糊タイプのメモブロックです。

高さ(mm)
43
質量(g)
220
枚数
500
縦(mm)
80
横(mm)
80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491821PKA9514BLM
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする