PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821

PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821
PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821
PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821
PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821
PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821
PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821
PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821
PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821
PKA9514BLM メモブロック 500枚 Pukka Pad 80491821

メモブロック 500枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80491821
品番
PKA9514BLM
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

「Bloom」コレクション、メモブロック。イギリス発祥のステーショナリーブランド、Pukka Pad(プッカパッド)のブルームコレクション。ホログラフィック仕様の華やかなフローラルデザインを側面にも採用し、70gsmの用紙を500枚綴った天糊タイプのメモブロックです。

高さ(mm)
43
質量(g)
220
枚数
500
縦(mm)
80
横(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする