メモブロック 600枚

メモブロック 600枚 - Pukka Padメモブロック 600枚 - Pukka Padメモブロック 600枚 - Pukka Padメモブロック 600枚 - Pukka Padメモブロック 600枚 - Pukka Padメモブロック 600枚 - Pukka Padメモブロック 600枚 - Pukka Pad

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の「Pukka Planet」メモブロック。英国らしいポップなデザインを4面に施し、100%FSC認証の再生紙を使用。70gsm用紙を600枚セットした、環境に配慮したコンパクトサイズのメモブロックです。

高さ(mm)
50
質量(g)
258
枚数
600
縦(mm)
80
横(mm)
80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491839PKA9708SPP
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする