PKA9708SPP メモブロック 600枚 Pukka Pad 80491839

PKA9708SPP メモブロック 600枚 Pukka Pad 80491839
PKA9708SPP メモブロック 600枚 Pukka Pad 80491839
PKA9708SPP メモブロック 600枚 Pukka Pad 80491839
PKA9708SPP メモブロック 600枚 Pukka Pad 80491839
PKA9708SPP メモブロック 600枚 Pukka Pad 80491839
PKA9708SPP メモブロック 600枚 Pukka Pad 80491839
PKA9708SPP メモブロック 600枚 Pukka Pad 80491839

メモブロック 600枚PKA9708SPP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80491839
品番
PKA9708SPP
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の「Pukka Planet」メモブロック。英国らしいポップなデザインを4面に施し、100%FSC認証の再生紙を使用。70gsm用紙を600枚セットした、環境に配慮したコンパクトサイズのメモブロックです。

高さ(mm)
50
質量(g)
258
枚数
600
縦(mm)
80
横(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする