A7ポケットメモ(エンピツ付)

A7ポケットメモ(エンピツ付) - Pukka PadA7ポケットメモ(エンピツ付) - Pukka PadA7ポケットメモ(エンピツ付) - Pukka PadA7ポケットメモ(エンピツ付) - Pukka PadA7ポケットメモ(エンピツ付) - Pukka PadA7ポケットメモ(エンピツ付) - Pukka PadA7ポケットメモ(エンピツ付) - Pukka PadA7ポケットメモ(エンピツ付) - Pukka Pad

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)のA7サイズポケットメモ。持ち運びしやすいコンパクト設計で、上部開き仕様を採用。8mm罫線入りの60gsm用紙200ページに加え、ゴムバンドとミニエンピツ付きで外出先でもすぐに書き込める実用的なメモ帳です。

質量(g)
100
縦(mm)
129
横(mm)
86
ページ数
200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491900PKASBPOCKET12972
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする