PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900

PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900
PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900
PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900
PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900
PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900
PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900
PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900
PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900
PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900
PKASBPOCKET12972 A7ポケットメモ(エンピツ付) Pukka Pad 80491900

A7ポケットメモ(エンピツ付)PKASBPOCKET12972

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80491900
品番
PKASBPOCKET12972
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)のA7サイズポケットメモ。持ち運びしやすいコンパクト設計で、上部開き仕様を採用。8mm罫線入りの60gsm用紙200ページに加え、ゴムバンドとミニエンピツ付きで外出先でもすぐに書き込める実用的なメモ帳です。

質量(g)
100
縦(mm)
129
横(mm)
86
ページ数
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする