レポート パッド 140×205mm 罫線

レポート パッド 140×205mm 罫線 - Pukka Padレポート パッド 140×205mm 罫線 - Pukka Padレポート パッド 140×205mm 罫線 - Pukka Padレポート パッド 140×205mm 罫線 - Pukka Padレポート パッド 140×205mm 罫線 - Pukka Padレポート パッド 140×205mm 罫線 - Pukka Padレポート パッド 140×205mm 罫線 - Pukka Padレポート パッド 140×205mm 罫線 - Pukka Pad

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の縦型A5メタリックレポートパッド。80gsm用紙を200ページ使用し、ミシン目入りで必要なページをきれいに切り離せるほか、ワイヤー製本によりページをフラットに開いて書きやすく、外出先でのメモに便利な実用的レポーターパッドです。表紙内側に単語メモページ付。FSC認証紙使用。

質量(g)
250
縦(mm)
205
横(mm)
140
ページ数
200
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491988PKA3127MET
¥550
¥549
¥604(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする