PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988

PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988
PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988
PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988
PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988
PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988
PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988
PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988
PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988
PKA3127MET レポート パッド 140×205mm 罫線 Pukka Pad 80491988

レポート パッド 140×205mm 罫線PKA3127MET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80491988
品番
PKA3127MET
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の縦型A5メタリックレポートパッド。80gsm用紙を200ページ使用し、ミシン目入りで必要なページをきれいに切り離せるほか、ワイヤー製本によりページをフラットに開いて書きやすく、外出先でのメモに便利な実用的レポーターパッドです。表紙内側に単語メモページ付。FSC認証紙使用。

質量(g)
250
縦(mm)
205
横(mm)
140
ページ数
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする