A7リングメモ(色違い3冊セット)

A7リングメモ(色違い3冊セット) - Pukka PadA7リングメモ(色違い3冊セット) - Pukka PadA7リングメモ(色違い3冊セット) - Pukka PadA7リングメモ(色違い3冊セット) - Pukka PadA7リングメモ(色違い3冊セット) - Pukka PadA7リングメモ(色違い3冊セット) - Pukka PadA7リングメモ(色違い3冊セット) - Pukka PadA7リングメモ(色違い3冊セット) - Pukka Pad

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)のA7サイズリングメモ3冊セット。上品なメタリックカラーの表紙とゴム留め仕様で、持ち運びしやすいコンパクトサイズのワイヤーリングメモです。シルバーワイヤーリング製本、ページをフラットに開いて使用可能です。

色
ブルー・パープル・グレー
質量(g)
1冊:50
縦(mm)
1冊:126
横(mm)
1冊:76
ページ数
1冊:100
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491997PKA6254MET
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする