PKA6254MET A7リングメモ(色違い3冊セット) Pukka Pad 80491997

PKA6254MET A7リングメモ(色違い3冊セット) Pukka Pad 80491997
PKA6254MET A7リングメモ(色違い3冊セット) Pukka Pad 80491997
PKA6254MET A7リングメモ(色違い3冊セット) Pukka Pad 80491997
PKA6254MET A7リングメモ(色違い3冊セット) Pukka Pad 80491997
PKA6254MET A7リングメモ(色違い3冊セット) Pukka Pad 80491997
PKA6254MET A7リングメモ(色違い3冊セット) Pukka Pad 80491997
PKA6254MET A7リングメモ(色違い3冊セット) Pukka Pad 80491997
PKA6254MET A7リングメモ(色違い3冊セット) Pukka Pad 80491997

A7リングメモ(色違い3冊セット)PKA6254MET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80491997
品番
PKA6254MET
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)のA7サイズリングメモ3冊セット。上品なメタリックカラーの表紙とゴム留め仕様で、持ち運びしやすいコンパクトサイズのワイヤーリングメモです。シルバーワイヤーリング製本、ページをフラットに開いて使用可能です。

色
ブルー・パープル・グレー
質量(g)
1冊:50
縦(mm)
1冊:126
横(mm)
1冊:76
ページ数
1冊:100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする