曜日別特売

ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ

ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造
IP54
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
ノッチ角度(°)
45
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
操作方式
各位置停止式/スプリングリターン式
電気的寿命
20万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ノッチ数
段数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
ノッチ数
接点仕様
機械的寿命
位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80724056ACSSK-334-13-H2B-C3002【コンタクトブロック】33銀接点50万回以上【抜け位置】13
¥8,460
¥8,398
¥9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
80724169ACSSK-334-1-C3002【コンタクトブロック】33銀接点50万回以上【抜け位置】1
¥8,460
¥8,398
¥9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
80724275ACSSK-334-1-H2B【コンタクトブロック】33銀接点50万回以上【抜け位置】1
¥8,460
¥8,398
¥9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
80724397ACSSK-334-1-H2B-C3002【コンタクトブロック】33銀接点50万回以上【抜け位置】1
¥8,460
¥8,398
¥9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
80724510ACSSK-334-H2B-3-C3002【コンタクトブロック】33銀接点50万回以上【抜け位置】3
¥8,460
¥8,398
¥9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
80724616ACSSK-644-234【コンタクトブロック】64銀接点20万回以上【抜け位置】234
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
80724729ACSSK-644-234-MAU【コンタクトブロック】64金接点20万回以上【抜け位置】234
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
80724835ACSSK-644-34-MAU【コンタクトブロック】64金接点20万回以上【抜け位置】34
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする