曜日別特売

ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ

ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)

72種類の標準回路をご用意
6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。
接点数6段12接点まで対応可能
接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。
ハンドルは6種類から選定可能
保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)

保護構造
IP54
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
機械的寿命
50万回以上
操作方式
各位置停止式/スプリングリターン式
電気的寿命
20万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点仕様
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80723731ACSSK-129-NO401-C1001【コンタクトブロック】1902銀接点C1001
¥5,750
¥5,698
¥6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
80723837ACSSK-234-12-H2B-C2004【コンタクトブロック】2453銀接点C2004
¥7,110
¥6,998
¥7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
80723950ACSSK-244-23-NO302-C2008-MAU【コンタクトブロック】2454金接点C2008
¥9,870
¥9,698
¥10,668(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする