IDEC(和泉電気)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
EB3P-LSAN211-PW
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80741845
品番
EB3P-LSAN211-PW
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
照光式2位置セレクタースイッチ、Φ30mmパネル切欠き、保持形、1NO-1NC接点、純白色
形状
【オペレーター】丸形
接点構成
1a-1b
取付穴
30
動作モード
自己保持
照光色
ピュアホワイト(PW)