Qシリーズ LED 表示灯
コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q6F5BXXR06Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
- 取付
- フラッシュ形
- タイプ
- 高輝度LED
- 保護構造
- IP67
- 適合規格
- UL, CSA, CE
- 耐電圧
- AC1000V 1分間
- 接続方式
- ファストン/はんだ端子
- 定格使用電圧
- 6V AC/DC
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+75
- 取付穴径(Φmm)
- 6
- 材質(レンズ)
- ポリカーボネート
- 平均寿命(時間)
- 50,000~(25℃定格電圧時)
- 照光色
- 赤
- 材質(ベゼル)
- ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
- 内容量
- 1箱(50個)
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ






















