パイロットライト
照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
- 用途
- 角形ユニットのパネル取付
- 適合機種
- Φ25 TWSシリーズ
- 材質
- ポリアミド樹脂
- 寸法
- M25 / P1.5 / Φ33 / 8
- 内容量
- 1箱(2個)
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ

























