曜日別特売

パイロットライト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
80768926
品番
OG-RT2
参考基準価格(税別)¥326販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)

用途
角形ユニットのパネル取付
適合機種
Φ25 TWSシリーズ
材質
ポリアミド樹脂
寸法
M25 / P1.5 / Φ33 / 8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする