506204 ハンドルスピンナー 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 80782409

506204 ハンドルスピンナー 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 80782409
506204 ハンドルスピンナー 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 80782409
506204 ハンドルスピンナー 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 80782409

ハンドルスピンナー 楕円型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80782409
品番
506204
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
用途
内装パーツ
付属品
取付用6角レンチ、ゴムパッキン2枚
材質
アクリル/アルミ
色
黒木目調
寸法(Φ×mm)
55×60※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けて下さい。
※取付けバンドの構造上、ハンドルに締め跡や傷が残る場合があります。予めご了承下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする