SMTスマート角ハンガー50P
洗濯物がたっぷり干せるピンチ50コ付大型タイプです。
ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造の、軽くて扱いやすいフレームです。
フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすくなっています。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えられます。
ハンガーの回転が抑えられるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペースに干せ、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
バネが本体内に収まったすっきりデザインのピンチです。
ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取り替えることができます。
丈夫な金属製の吊下げワイヤーです。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。
- 種別
- B
- 材質
- 本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
- 寸法(mm)
- 350×720×345
- 内容量
- 1個
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ






























