ヒマラヤ化学工業所
腰らくバスケット 1561 ホワイトグレー 445×315×305
収納式スタンド(脚)付きなので、腰をかがめることなく洗濯物を干せます。
腰への負担を軽減します。
アイデア次第で様々なシーンにご利用頂けます。
用途
毎日のお洗濯に。
トラスコ品番
334-8101
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
445
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
305
奥行(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
305
外寸法・奥行(mm)
315
外寸法・間口(mm)
445
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06207061
156147
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください