曜日別特売

SMTスマート角ハンガー24P

SMTスマート角ハンガー24P - 東和産業SMTスマート角ハンガー24P - 東和産業SMTスマート角ハンガー24P - 東和産業

小物のまとめ干しに便利なピンチ24コ付コンパクトタイプです。
ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造の、軽くて扱いやすいフレームです。
フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすくなっています。
バネが本体内に収まったすっきりデザインのピンチです。
ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取り替えることができます。
丈夫な金属製の吊下げワイヤーです。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。

種別
B
材質
本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
寸法(mm)
300×300×255
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8078246120359
オープン
¥809
¥890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする