Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2000 TLC2020 専用 防水ハウジングATH1000
Brinno 防水ハウジング ATH1000は、タイム ラプス カメラを屋外プロジェクトに最適な保護を提供します。
雨から建設のほこりまで、ATH1000 はTLC2000/TLC2020を保護します。
- 付属品
- 防水ハウジング,ラバーストラップ×2,乾燥剤
- 質量(g)
- 120
- ねじ
- カメラマウント:1/4”
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 96×58×90
- 適合カメラ
- TLC2000、TLC2020
- IP評価
- IP67
- 内容量
- 1台
商品説明動画
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ












![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















