Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020
TLC2020(Brinno EMPOWER)は、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載し、プロフェッショナル向けの最高のタイムラプス カメラとして際立っています。
強力なHDRおよびFHDセンサーは、屋外または屋内、昼間または夜の高品質の作品のハイコントラストシーンの画像を大幅に改善します。
従来のTLC2000に比べ、単4電池4本と新開発の電池タイプ設定で動作し、電力使用を最適化します。
タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーションと3つの独自のキャプチャモードにより、無限の撮影が可能になります。
- 質量(g)
- 97.5 (電池含まず)
- 電源
- 単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 60×70.6×46.6
- レンズ
- キット:BCS019
- 解像度
- 1080P
- 焦点距離(mm)
- 2.8 (実際)、19(フィルム換算35相当)
- LCD仕様
- 2″ TFT LCD
- モード
- キャプチャ:Time Lapse, Step Video, Stop Motion, Still Photo
- 動作温度(℃)
- 0~45
- F値
- F2.0
- 画角
- 118°
- バッテリー寿命
- 5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)
- ストレージ
- microSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
- 内容量
- 1台
注意
※TLC2020カメラレンズは取り外し可能ですが、BCS18-55mmレンズアクセサリーとのみ互換性があります。※最大128GBのmicroSDカードをサポートします。 64 GBまたは128 GBのmicroSDカードの場合は、LCD画面の指示に従って、カードを初めて使用する前にフォーマットします。
商品説明動画
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ











![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















