ロールアップバナーケースM
展示会やイベントで大活躍するロールアップバナー1本用収納ケースです。
内側に緩衝材があらかじめ配置されているため、エアキャップや包装材での梱包が不要でバナーをそのままケースに入れられます。
1箱わずか1.1kgと軽量なため、手軽に脇に抱えて持ち運ぶことができ、車への積み込みや広い会場内での移動もラクラク。
設営・撤収の時間を大幅に短縮し、イベント運営の効率化をサポート。繰り返し使用できる耐久性も備えています。
- 用途
- 展示会やイベント、店舗等へのバナーの持ち運び・搬入出や、社内での保管に
- 色
- 黒
- 有効内寸(mm)
- 925×130×130
- 外寸法(mm)
- 990×190×190
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※お手持ちの内容物が有効内寸に収まるか、事前に必ずご確認ください。※製作の都合上、多少の寸法誤差が生じる場合があります。内寸に対してぎりぎりのサイズにならないよう、余裕を持ってお選びください。
※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ






























