4GVカートン

4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業4GVカートン - もりや産業

ドイツ製小型V容器

用途
危険物段ボール UNカートン
入数(枚)
1
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
外寸法・高さ(mm)
3辺合計(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4GV 16/15 (特小) 82037710820377104GV 16/15 (特小)0.69、最大梱包可能:グロス重量で9、ネット重量で6.40290×215×335H275×195×300H33584
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
4GV 40/35 (中) 82037719820377194GV 40/35 (中)1.5、最大梱包可能:グロス重量で23、ネット重量で16450×330×340H430×310×300H340112
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
4GV 23/17 (小) 82037737820377374GV 23/17 (小)0.95、最大梱包可能:グロス重量で13、ネット重量で9.6340×265×335H325×245×300H33594
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
4GV 6/6 82037746820377464GV 6/60.21、最大梱包可能:グロス重量で3、ネット重量で1.5180×160×225H175×155×213H22556.5
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
4GV 7/5 82037789820377894GV 7/50.28、最大梱包可能:グロス重量で3、ネット重量で1.5180×170×320H175×160×310H32067
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする