ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入
食品衛生法適合
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
- 用途
- 細かい作業に
調理に
油汚れのお掃除に
- 材質
- (樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
- 厚さ(mm)
- 0.07
- 色
- ブラック
- 全長(cm)
- 24
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コーティングタイプ
- ディスポ
- 内容量
- 1箱
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ






























