- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236

商品パッケージ画像

- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236
- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236
- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236
- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236
- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236
- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236
- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236
- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236
- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236
- ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785236

ナイスハンド ブラックスタイル 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
サイズM
手のひらまわり(cm)19
内容量1箱注文コード80785236品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

食品衛生法適合
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
細かい作業に
調理に
油汚れのお掃除に
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
19
材質
(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.07
色
ブラック
全長(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーティングタイプ
ディスポ
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする