曜日別特売
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121

商品パッケージ画像

RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121
RZ201 耐切創ノンコート手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 80785121

耐切創ノンコート手袋 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
サイズS
色本体:グレー、裾:グリーン
全長(cm)22
内容量1袋注文コード80785121品番RZ201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用しています。
縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
耐切創繊維を採用し、切れにくい 高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用し、耐切創レベルCを実現しています。
手のひらのコーティングがなく、「手で触れる感覚」が分かりやすい ノンコートタイプなので外観検査など「手で触れる感覚」を重視する作業もスムーズに行えます。
洗濯して繰り返し使用が可能 洗濯後も耐切創レベルが落ちにくいため、廃棄頻度が抑えられ、経済的です。

用途
機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業
色
本体:グレー、裾:グリーン
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.4
材質
(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ガラス繊維(グラスファイバー)・その他
手のひらまわり(cm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーティングタイプ
コーティングなし
注意
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※使用条件により耐切創性が異なります。事前に安全性を確認のうえご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。)
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする