曜日別特売

10年保証 備蓄用トイレットペーパー 200m

10年保証 備蓄用トイレットペーパー  200m - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー  200m - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー  200m - 丸英製紙

アルミ蒸着真空パックで、10年以上の保存を可能に!通常の1.4倍巻き70m一人ひとつ1週間分!

材質
再生紙100%
サイズ
幅114mm×200m巻、芯あり、シングル
質量(g)
400
サイズ(mm)
117×120×H117
内容量
1ロール
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80785979LT-201
オープン
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする