曜日別特売

マスターリンク MFH

マスターリンク MFH - マーテック

「ハイブリッド」として下の部分は普通のマスターリンクの形状で、上の部分はクレーンフックにぴったり合う形状です。

用途
大型クレーンフック用マスターリンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80786241MFH-2016-10 V25.328020.632135
¥42,500
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80786250MFH-1613-10 V23.725013.628135
¥39,000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80786259MFHW-2220-10 V211.13552840225
¥59,400
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80786268MFH-2220-10 V29.732030.940175
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80786277MFH-1310-10 V22.1230822125
¥29,700
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする