マーテック
マスターリンク MFH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(t)
8
8
13.6
20.6
28
30.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80786277
品番
MFH-1310-10 V2
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
「ハイブリッド」として下の部分は普通のマスターリンクの形状で、上の部分はクレーンフックにぴったり合う形状です。
用途
大型クレーンフック用マスターリンク
質量(kg)
2.1
寸法L(mm)
230
使用荷重(t)
8
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
125
寸法R(mm)
118
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200