防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ
柱にねじ穴などをあけずに防犯カメラの設置が可能になります。
柱や壁、フェンス、天井の梁などにはさんで防犯カメラを設置してご使用ください。
こちらは防水ではありません。外で使用される場合、SEC-STAND-BOX-SQ と一緒にご使用ください。
取り付けボックスは防水ではございません。防水をご使用になりたい場合は 別売りの取り付けボックス(四角)SEC-STAND-BOX-SQ をご使用ください。
こちらは防犯カメラセット用のアクセサリーになります。
- 用途
- ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け
- 付属品
- 本体、取り付けボックス(円)、ねじ等
- 許容荷重(kg)
- 約4.2
- 取付寸法(mm)
- ボックス:約135×135×30 ※その他各サイズは画像を確認してください
- クランプ
- 15mm~50mmまで
- サイズ(mm)
- クランプ:約95×45×110
- 内容量
- 1個
ハウジング・取付金具 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ













