曜日別特売
SEC-STAND-CLAMP 防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ ブロードウォッチ 80787230

SEC-STAND-CLAMP 防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ ブロードウォッチ 80787230
SEC-STAND-CLAMP 防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ ブロードウォッチ 80787230
SEC-STAND-CLAMP 防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ ブロードウォッチ 80787230
SEC-STAND-CLAMP 防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ ブロードウォッチ 80787230
SEC-STAND-CLAMP 防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ ブロードウォッチ 80787230

防犯カメラ監視カメラ 取り付けクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80787230
品番
SEC-STAND-CLAMP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柱にねじ穴などをあけずに防犯カメラの設置が可能になります。
柱や壁、フェンス、天井の梁などにはさんで防犯カメラを設置してご使用ください。
こちらは防水ではありません。外で使用される場合、SEC-STAND-BOX-SQ と一緒にご使用ください。
取り付けボックスは防水ではございません。防水をご使用になりたい場合は 別売りの取り付けボックス(四角)SEC-STAND-BOX-SQ をご使用ください。
こちらは防犯カメラセット用のアクセサリーになります。

用途
ブロードウォッチ製防犯カメラ・監視カメラの取り付け
付属品
本体、取り付けボックス(円)、ねじ等
許容荷重(kg)
約4.2
取付寸法(mm)
ボックス:約135×135×30 ※その他各サイズは画像を確認してください
クランプ
15mm~50mmまで
サイズ(mm)
クランプ:約95×45×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする