ブレリス アイスベストセット 保冷バッグ入

ブレリス アイスベストセット 保冷バッグ入 - 富士手袋工業(天牛)ブレリス アイスベストセット 保冷バッグ入 - 富士手袋工業(天牛)
(1件のレビュー)

ファン付ウェアのインナー使用に相性抜群です。
ファン付ウェアを使用出来ない現場でも使用することができます。
サイズ調節アジャスターによりまして、着丈、胸囲の調節が出来て伸縮性もあり、保冷剤の位置を冷やしたい場所に
ジャストフィットさせる事ができます。
付属の保冷バッグに収納して持ち運びすることができます。
アイスパックは12時間以上、冷凍してください。(冷凍庫の機能により異なります)
冷却時間は約3.5時間です。(使用環境により異なります)
セット内容:アイスベスト×1、アイスパック×3、保冷バッグ×1。

種別
ベスト
材質
アイスパック:CMC/水/防腐剤、保冷バッグ:不織布/PE中綿/アルミフィルム
色
ブラック
機能
冷却
素材
ポリエステル
内容量
1セット
注意
※アイスパックはアイスベスト以外には使用しないで下さい。
※アイスパックは食べられません。絶対に開封しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807878878580
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-29
用途: 焼き鳥を焼き続ける時に使います
九曜星 様

サイズ調節が可能で伸縮性がありぴったりで保冷効果もながもちするほうだとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする