Wera
(Torx)ドライバービット(ネジ込式)
867/15 トルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM5。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
用途
トルクスネジ用
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
45
ねじサイズ
M6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80789795
064175
(TX)25
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80790380
064170
(TX)20
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください