064175 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789795

064175 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789795
064175 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789795
064175 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789795
064175 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789795

(Torx)ドライバービット(ネジ込式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(TX)25
内容量1本注文コード80789795品番064175
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

867/15 トルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM5。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。

用途
トルクスネジ用
サイズ
(TX)25
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
45
ねじサイズ
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする