(Torx)ドライバービット(ネジ込式)

(Torx)ドライバービット(ネジ込式) - Wera(Torx)ドライバービット(ネジ込式) - Wera(Torx)ドライバービット(ネジ込式) - Wera(Torx)ドライバービット(ネジ込式) - Wera

867/12 トルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM5。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。

用途
トルクスネジ用
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
45
サイズ
(TX)20
ねじサイズ
M5
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789996064155
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする