曜日別特売
064155 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789996

064155 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789996
064155 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789996
064155 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789996
064155 (Torx)ドライバービット(ネジ込式) Wera 80789996

(Torx)ドライバービット(ネジ込式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード80789996品番064155
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

867/12 トルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM5。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。

用途トルクスネジ用軸径(Φmm)6全長(mm)45サイズ(TX)20ねじサイズM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする