クラフトフォーム 絶縁ドライバー
168 iシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネント クラフトフォーム ハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された電圧1,000 Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。リン酸亜鉛メッキ。
- サイズ
- (#)1
- 軸長(mm)
- 80
- 内容量
- 1本
絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ