曜日別特売
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215

004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215
004780 クラフトフォーム 絶縁ドライバー Wera 80790215

クラフトフォーム 絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80790215
品番
004780
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

168 iシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネント クラフトフォーム ハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された電圧1,000 Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。ハンドルのマーキングにより、ツールの検索と分類が簡単になります。リン酸亜鉛メッキ。

サイズ
(#)1
軸長(mm)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする