絶縁マイナスドライバー
1060 i クラフトフォームスロット付きドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEマイナスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
- 軸長(mm)
- 100
- 先端サイズ(mm)
- 0.8×4.0
- 内容量
- 1本
絶縁ドライバー の新着商品
カテゴリ