曜日別特売
051583 絶縁マイナスドライバー Wera 80790556

051583 絶縁マイナスドライバー Wera 80790556
051583 絶縁マイナスドライバー Wera 80790556
051583 絶縁マイナスドライバー Wera 80790556
051583 絶縁マイナスドライバー Wera 80790556
051583 絶縁マイナスドライバー Wera 80790556
051583 絶縁マイナスドライバー Wera 80790556
051583 絶縁マイナスドライバー Wera 80790556
051583 絶縁マイナスドライバー Wera 80790556

絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80790556
品番
051583
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1060 i クラフトフォームスロット付きドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEマイナスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。

軸長(mm)
100
先端サイズ(mm)
0.8×4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする