WIZ'A
フラットチゼル
用途
エアーハンマーを用いたタイル・塗装はがしや、コンクリート・モルタルのはつりのほか、溶接の剥離などに
材質
炭素鋼(S45C)
寸法(mm)
125×19×19
色
グレー
質量(g)
99
先端寸法(mm)
20.5×Φ12×82
軸(mm)
Φ10.2×37
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80789278
WZAH-F
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください