曜日別特売
WZAH-F フラットチゼル WIZ'A 80789278

WZAH-F フラットチゼル WIZ'A 80789278
WZAH-F フラットチゼル WIZ'A 80789278
WZAH-F フラットチゼル WIZ'A 80789278

フラットチゼルWZAH-F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80789278
品番
WZAH-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
用途
エアーハンマーを用いたタイル・塗装はがしや、コンクリート・モルタルのはつりのほか、溶接の剥離などに
材質
炭素鋼(S45C)
寸法(mm)
125×19×19
色
グレー
質量(g)
99
先端寸法(mm)
20.5×Φ12×82
軸(mm)
Φ10.2×37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする