曜日別特売

ベントキャップ用スリーブ

ベントキャップ用スリーブ - ネグロス電工

ベントキャップとスパイラルダクト(ニップル)の接続部に最適です。
スリーブ部分が2°傾斜しており、勾配の確保が容易です。
ツバ形状のため、シーリング処理が簡単です。
下側表示シールにより上下の判別が容易です。

表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
内容量
1個
注意
※ラベルが下側に来るように取り付けてください。
※ベントキャップやニップルとの接続部では自己融着テープ等で防水処理を行ってください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)
適合管
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80791421SD-VCS250-300【A】252、【B】250【スパイラル管】Φ250
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
80791430SD-VCS100-300【A】102、【B】100【スパイラル管】Φ100
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
80791439SD-VCS200-300【A】202、【B】200【スパイラル管】Φ200
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする