曜日別特売
SD-VCS100-300 ベントキャップ用スリーブ ネグロス電工 80791430

ベントキャップ用スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合管など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
【スパイラル管】Φ100
注文コード
80791430
品番
SD-VCS100-300
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

ベントキャップとスパイラルダクト(ニップル)の接続部に最適です。
スリーブ部分が2°傾斜しており、勾配の確保が容易です。
ツバ形状のため、シーリング処理が簡単です。
下側表示シールにより上下の判別が容易です。

径(Φ)
【A】102、【B】100
適合管
【スパイラル管】Φ100
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
注意
※ラベルが下側に来るように取り付けてください。
※ベントキャップやニップルとの接続部では自己融着テープ等で防水処理を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする