布地に貼れる案内表示シール 間隔を空けてお座りください
布張りのいす、ソファ、パーテーションなどに貼れる布地専用の案内表示シールです。店舗、学校、病院、映画館などの施設やバス、電車、タクシーなどにおすすめです。日本語・英語の2か国語対応です。柔らかい粘着剤を使用しているので、布地にしっかり貼り付きます。
- 用途
- 利用者に直接声がけをせずとも、スマートにソーシャルディスタンスの確保を促すことができます。はがす際は、のり残りしにくくキレイにはがせます。表面に保護フィルムが施されているので、耐久性に優れています。貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
- 寸法(mm)
- 200×200
- 素材
- PVC
- 入数
- 3シート
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(3シート)
注意
※屋内専用です。屋外用ではご使用いただけません。※本製品は布地専用です。革・合成皮革・プラスチック・木材・金属など、布地以外のものにはご使用いただけません。また、天然素材のものにはご使用いただけません。
※毛足の長いものにはご使用いただけません。また、カーブや凹凸が大きいものにはご使用いただけません。
室内表示 の新着商品
カテゴリ