タンガロイ
ソリッドCBNインサート S-DNUN
種別
SBN30
寸法S(mm)
3.18
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
2
内容量
1箱(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80793557
S-DNUN110308HU SBN30
0.8
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
80794169
S-DNUN110312HU SBN30
1.2
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください